onsemi onsemi Photocoupler, Through-hole mounting, Number of channels: 1, Transistor output, H11G2M

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
FeatureOptocoupler, Darlington Transistor Output, Fairchild Semiconductor
Insulation Voltage (V)7500ac
Maximum Input Current (mA)60
Number of Channels1
Number of Pins6
Output DevicePhototrANSIstor
PackageDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Input current type: DC * Maximum current conversion rate: 10 * Logic output: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan