onsemi onsemi N-Channel MOSFET 800 V 8 A Through Hole Package TO-220AB 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Maximum Power Consumption (mW)178000
Minimum Operating Temperature (°C)-55
Number of Pins3
PackageTO-220AB
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Minimum gate threshold voltage: 3V*Maximum continuous drain current: 0.3333333333

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan