onsemi onsemi Photocoupler, Through-hole mounting, Number of channels: 1, Transistor output, H11F1M

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
FeatureOptocouplers, IGBT/MOSFET Gate Drive, Fairchild Semiconductor
Maximum Input Current (mA)60
Number of Channels1
Number of Pins6
Output DeviceTransistor
PackagePDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Input current type: DC * Logic output: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan