onsemi onsemi FIN1101K8X LVDS Repeater

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2.3x2x0.7
FeatureLVDS Repeater, Fairchild Semiconductor
Height (mm)0.7
InputHSTL,LVPECL
InterfaceRepeater IC
Length (mm)2.3
Number of Drivers1
Number of Pins8
PackageUS
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)2
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transmission data rate: 1600Mbps*Differential input low threshold voltage: -100mV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan