onsemi onsemi Photocoupler, Through-hole mounting, Number of channels: 1, Logic gate output, HCPL2601

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
FeatureOptocoupler, Logic Output, Fairchild Semiconductor
Insulation Voltage (V)2500ac
Maximum Input Current (mA)50
Number of Channels1
Number of Pins8
Output DeviceLogic gate
PackageDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Input current type: DC * Logic output: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan