onsemi onsemi Switching Diode Surface Mount, 1A, 200V, Single, 1 Element DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)4.7x2.9x2.7
Diode(Composition) Single
Height (mm)2.7
Length (mm)4.7
Maximum Reverse Voltage (V)200
Number of Pins2
Operating Temperature (°C)(Min)-65 ,(Max)+175
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)2.9
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Fairchild Semiconductor Rectifier Diode, 1 to 1.5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan