onsemi onsemi Photocoupler, Surface Mount, Number of Channels: 1, Logic Gate Output, HCPL0601R2

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
FeatureOptocoupler, Logic Output, Fairchild Semiconductor
Insulation Voltage (V)3750ac
Maximum Input Current (mA)15
Number of Channels1
Number of Pins8
Output DeviceLogic gate
PackageSOIC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Input current type: DC * Logic output: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan