onsemi Voltage Level Shifter onsemi

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
Number of Pins5
Operating Temperature (°C)(Min)-40,(Max)+85
Output Current (mA)Low level: (Max) 2.6, High level: (Max) -2.6
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Buffer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Voltage level translator, Fairchild Semiconductor*Propagation delay test condition: 30pF*Logic circuit: FXLP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan