onsemi onsemi Photocoupler, Surface Mount, Number of Channels: 1, Darlington Output, FOD852SD

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Maximum Input Current (mA)10
Number of Channels1
Number of Pins4
Output DevicePhoto darlington
PackageSMT
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Input current type: AC/DC * Maximum current conversion rate: 150 * Minimum current transmission rate: 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan