onsemi onsemi P-channel MOSFET 200 V 5.7 A Surface Mount Package DPAK (TO-252) 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Channel TypeP
Height (mm)2.3
Maximum Power Consumption (mW)2500
Number of Pins3
PackageDPAK (TO-252)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 3V Maximum continuous drain current: 5.7A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan