onsemi onsemi Photocoupler, Surface Mount, Number of Channels: 1, Transistor Output, FOD817BS

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Maximum Input Current (mA)50
Number of Channels1
Number of Pins4
Output DeviceTransistor
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeInput current: DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Optocoupler, Transistor Output, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan