onsemi onsemi Photocoupler, Through-hole mounting, Number of channels: 1, Transistor output, H11AA1M

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
FeatureOptocoupler, AC Input, Transistor Output, Fairchild Semiconductor. AC or DC Input Relay Contact Monitor, for use in industrial controls
Maximum Input Current (mA)60
Number of Channels1
Number of Pins6
Output DeviceTransistor
PackagePDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Input current type: AC * Minimum current transmission rate: 0.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan