onsemi onsemi Photocoupler, Surface Mount, Number of Channels: 1, Transistor Output, FOD817SD

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Maximum Input Current (mA)50
Number of Channels1
Number of Pins4
Output DevicePhototrANSIstor
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesFOD817
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeInput current: AC/DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan