onsemi onsemi N-Channel MOSFET 1000 V 8 A Through Hole Package TO-3PN 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Height (mm)18.9
Maximum Power Consumption (W)225
Number of Pins3
PackageTO-3PN
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 3V Maximum continuous drain current: 0.3333333333 Typical gate charge @ Vgs: 53 nC @ 10 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan