onsemi onsemi Photocoupler, Surface Mount, Number of Channels: 1, Transistor Output, HCPL0453R2

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
FeatureOptocouplers, High Performance Transistor Output, Fairchild Semiconductor
Insulation Voltage (V)2500ac
Maximum Input Current (mA)25
Number of Channels1
Number of Pins8
Output DeviceTransistor
PackageSOIC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Input current type: DC * Maximum current conversion rate: 0.5 * Logic output: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan