onsemi onsemi P-channel MOSFET 60 V 27 A Through-hole Package TO-220AB 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Channel TypeP
Maximum Power Consumption (mW)120000
Number of Pins3
PackageTO-220AB
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesQFET
Surface Mount DeviceThrough hole
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 2V Maximum continuous drain current: 27A Typical gate charge @ Vgs: 33nC @ 10V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan