onsemi onsemi Photocoupler, Through-hole mounting, Number of channels: 1, MOSFET output, FOD3182V

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Maximum Input Current (mA)25
Number of Channels1
Number of Pins8
Output DeviceMOSFET
PackageDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Optocouplers, IGBT/MOSFET Gate Drive, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan