onsemi onsemi N-Channel MOSFET 55 V 75 A Through Hole Package TO-220AB 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Channel TypeN
Maximum Power Consumption (W)325
Number of Pins3
PackageTO-220AB
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesUltraFET
Surface Mount DeviceThrough hole
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum gate threshold voltage: 2V Maximum continuous drain current: 75A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan