Texas Instruments Texas Instruments Voltage Regulator Linear Voltage 15 V, 8-Pin, LM78L15ACM/NOPB

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)4.9x3.9x1.45
Length (mm)4.9
Minimum Operating Temperature (°C)0
Number of Outputs1
Number of Pins8
Output Current (mA)100
Output TypeFixed
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Quiescent current: 3mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan