Texas Instruments Texas Instruments Voltage Regulator Low Dropout Voltage 1.24 to 29V, 8-Pin, LP2951CMM/NOPB

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Accuracy±0.5%
Dimensions (mm)3x3x0.86
Length (mm)3
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Typevariable
PackageMSOP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
RegulatorLow Dropout Voltage
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Texas Instruments Adjustable LDO (Low Dropout) Linear Voltage Regulator up to 250 mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan