Texas Instruments Texas Instruments Voltage Regulator Low Dropout Voltage LDO, 3-Pin, LM3940ISX-3.3/NOPB

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Number of Outputs1
Number of Pins3
Output Current (A)1
Output TypeFixed
Package~ -2633-3.
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
RegulatorLDO

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum switching frequency: 100 kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan