Texas Instruments Texas Instruments Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 4-Pin, LM3940IMP-3.3/NOPB

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Accuracy0.025
Number of Pins4
Output Current (A)1
Output Typevariable
Output voltage (V)3.3
PackageSOT-223
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan