Texas Instruments Texas Instruments Converter, 500mA LM2594MX-ADJ/NOPB

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)(Min) 4.5
Number of Outputs1
Number of Pins8
Output Current (mA)500
Output Typevariable
Output voltage (V)(Max)37,(Min)1.2
PackageSOIC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan