Texas Instruments Texas Instruments Converter, 2A, 60V, Surface Mount LM2592HVS-5.0/NOPB

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
FeatureSIMPLE SWITCHER(R) Step-Down Regulators, LM259x Series
Input Voltage (V)(Max)60,(Min) 4.5
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (A)2
Output TypeFixed
PackageD2PAK (TO-263)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
RegulatorBack Controller, Inversion
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum switching frequency: 173 kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan