Texas Instruments Sample and Hold Circuits Texas Instruments

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8.64x3.91x1.45
FeatureSample/Hold, Texas Instruments
Height (mm)1.45
Length (mm)8.64
Maximum Operating Temperature (°C)70
Minimum Operating Temperature (°C)0
Number of Pins14
PackageSOIC
Power Supply TypeDual Power Supply
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)3.91

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Acquisition time: 20μs *Standard dual supply voltage: ±15V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan