Texas Instruments Texas Instruments Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 3-Pin, LM2937ES-3.3/NOPB

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Accuracy±5%
Dimensions (mm)10.16x8.64x4.57
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Number of Pins3
Output Current (mA)500
Output TypeFixed
PackageD2PAK (TO-263)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Width (mm)8.64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LDO (Low Dropout) Linear Voltage Regulator, 500 mA, Texas Instruments

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan