Texas Instruments Texas Instruments Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2936MP-3.3/NOPB

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Accuracy±2%
Dimensions (mm)6.5x3.56x1.6
Input Voltage (V)(Min) 4
Length (mm)6.5
Number of Outputs1
Number of Pins3+Tab
Output TypeFixed
PackageSOT-223
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
RegulatorLow Dropout Voltage
polarityCorrect

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LDO (Low Dropout) Linear Voltage Regulator, Up to 100 mA, 3.0 to 3.9 V, Texas Instruments

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan