Texas Instruments Texas Instruments Audio Amplifier IC Class AB 1.25W Surface Mount LM4861MX/NOPB

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Maximum Power (W)1.25
Number of Circuits1
Number of Pins8
PackageSOIC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Amplifier class: Class AB Standard single supply voltage: 5.5 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan