Texas Instruments Texas Instruments Op Amp, Surface Mount, Dual Circuit, ±2 Power Supply, Single Power Supply, LM358MX/NOPB

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Number of Circuits2
Number of Pins8
PackageSOIC-8
Power Supply Type±2 power supplies, single power supply
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Typical gain bandwidth product: 1.2MHz * Typical single supply voltage: 32V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan