Texas Instruments Texas Instruments Converter, 1A, 40V, Surface Mount LM2675M-ADJ/NOPB

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
FeatureSIMPLE SWITCHER (R) Step-Down Regulators, LM267x Series
Input Voltage (V)(Max)40,(Min) 8
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Number of Outputs1
Output Current (A)1
Output Typevariable
Output voltage (V)(Min)1.21,(Max)37
PackageSOIC
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
RegulatorBack Controller
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Maximum switching frequency: 260 kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan