Texas Instruments Texas Instruments Step-Down DC-DC Converter, Output Voltage (Min): 3.3 V Adjustable TO-263

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Converter TypeStep Down
Input Voltage (V)(Max)40,(Min) 8
Number of Outputs1
Number of Pins7
Output Typevariable
Output voltage (V)(Max)12,(Min)3.3
PackageTO-263
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Output current Min: 3A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan