onsemi onsemi Transistor, NPN, Through Hole, 150 mA, KSC945YTA

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Maximum Operating Frequency (MHz)1
Maximum Power Consumption (mW)250
Number of Pins3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size4.58 x 3.86 x 4.58mm
Surface Mount DeviceThrough hole
Transistor TypeNPN
maximum voltage between collector & emitter (V)50
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
onsemi small signal NPN transistor 40 -> 50 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan