onsemi onsemi Transistor, NPN, Through Hole, 1.2 A, KSC2690AYS

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Maximum Power Consumption (W)20
Number of Pins3
Operating Temperature (°C)(Max)+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
Transistor TypeNPN
maximum voltage between collector & emitter (V)160
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power NPN Transistor, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan