onsemi onsemi Transistor, NPN, Through Hole, 300 mA, KSP44TA

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Maximum Operating Temperature (°C)150
Maximum Power Consumption (mW)625
Number of Pins3
PackageTO-92
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
Transistor TypeNPN
maximum voltage between collector & emitter (V)400
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Fairchild Semiconductor High Voltage NPN Transistors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan