onsemi onsemi Resistor-embedded transistor, NPN, through hole, KSC2383OTA

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)5.1x4.1x8.2
Maximum Power Consumption (mW)900
Number of Pins3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
Transistor TypeNPN
maximum voltage between collector & emitter (V)160
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan