onsemi onsemi Rectifier Bridge Diode Single Phase 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Circuit ConfigurationSingle
Height (mm)2.7
Length (mm)4.95
Number of Pins4
Operating Temperature (°C)(Min)-55 ,(Max)+150
Peak Non-Repetitive Forward Surge Current (A)35
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
UL, E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S Bridge Rectifiers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan