onsemi onsemi Logic Gate, AND, Surface Mount, 2-Input, 74

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
Number of Pins14
Output Current (mA)Low level: (Max) 5.2, High level: (Max) -5.2
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: AND

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*74HC family, Fairchild Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 -> 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS*Schmitt trigger input: None*Propagation delay test condition: 50pF*Logic circuit: HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan