onsemi onsemi 74VHC Buffer Non-inverting, 20-pin TSSOP

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)6.5x4.4x0.9
Height (mm)0.9
Number of Channels8
Number of Pins20
Output Type3 states
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Buffers, Line Drivers
Type of InputTTL
polarityNon-inverted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic circuit: 74VHC, 74VHC family, Fairchild Semiconductors. Advanced high-speed CMOS logic Operating voltage: 2.0 -> 5.5 Compatibility: Input CMOS, Output CMOS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan