onsemi onsemi Transistor, PNP, Through Hole, -100 mA, BC557BTF

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Maximum Operating Frequency (MHz)10
Maximum Power Consumption (mW)500
Number of Pins3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size5.2 x 4.19 x 5.33mm
Surface Mount DeviceThrough hole
Transistor TypePNP
maximum voltage between collector & emitter (V)-45
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Small Signal PNP Transistor, 40 -> 50 V, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan