onsemi onsemi Monostable Multivibrator, Surface Mount, 8mA, Monostable Multivibrator, 74

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)10x4x1.5
Height (mm)1.5
Length (mm)10
Minimum pulse Width5 ns
Number of Pins16
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Monostable multivibrator
Width (mm)4
number of element per chip8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
74VHC Family, Fairchild Semiconductors. Advanced high speed CMOS logic Operating voltage: 2.0 -> 5.5 Compatibility: Input CMOS, Output CMOS, Maximum quiescent current: 40μA, Logic circuit: VHC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan