onsemi onsemi Zener Diode 4.7V Through Hole 500 mW

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1.91 (Dia.)x4.56
Diode(Composition) Single
Maximum Power Consumption (mW)500
Number of Pins2
Operating Temperature (°C)(Max)+200
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough hole
Test Current (mA)5
Zener TypeVoltage regulator
Zener Voltage Tolerance (%)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Zener Diode 500 mW, BZX79C Series, Fairchild Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan