onsemi onsemi Photocoupler, Through-hole mounting, Number of channels: 1, Triac output, MOC3023TVM

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Maximum Input Current (mA)60
Number of Channels1
Number of Pins6
Output DevicePhoto triac
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
TypeInput current: AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Optocoupler, Thyristor/Triac Output, Fairchild Semiconductor, with Logic Output

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan