onsemi onsemi Latch, 20-Pin D-Type Surface Mount MM74HC573WMX

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)13.005x7.595x2.642
Height (mm)2.642
Length (mm)13.01
Number of Pins20
Operating Temperature (°C)-40 (Min)
Output Type3 states
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Screw Driving Bit8bit
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*74HC family, Fairchild Semiconductor. High-speed CMOS logic Operating voltage: 2 -> 6 V Compatibility: Input CMOS, Output CMOS*Latch element: D type*Latch mode: transparent*Logic circuit: 74HC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan