onsemi onsemi Photocoupler, Surface Mount, Number of Channels: 1, Triac Output, MOC3063SR2VM

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Maximum Input Current (mA)60
Number of Channels1
Number of Pins6
Output DeviceTriac driver
PackageSMT
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Logic output: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan