onsemi Onsemi P-Channel MOSFET 30 V 5 A Surface Mount Package SOT-223 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Channel TypeP
Maximum Power Consumption (mW)3000
Minimum Operating Temperature (°C)-65
Number of Pins3
PackageSOT-223
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
number of element per chip1
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Minimum gate threshold voltage: 1V*Maximum continuous drain current: 0.2083333333

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan