onsemi Voltage Level Translator ONSEMI

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)13x7.6x2.35
Number of Pins20
Operating Temperature (°C)(Min)-40 ,(Max)+85
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Propagation delay test condition: 50pF*Logic circuit: ACT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan