onsemi onsemi inverter inverter Schmitt trigger 74

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8.75x4x1.5
Number of Pins14
Operating Temperature (°C)(Min)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
TypeLogic: Inverter
Type of InputSchmitt trigger
number of element per chip6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
74AC Family, Fairchild Semiconductor. Advanced CMOS logic Operating voltage: 1.5 -> 5.5 and 2 -> 6 Compatibility: Input CMOS, Output CMOS, Logic circuit: AC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan