onsemi onsemi Switching Diode Surface Mount, 300mA, 75V, Single, 1 Element SOD-523, 2-Pin 1V

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Diode(Technology) Silicon Junction, (Configuration) Single
Height (mm)0.7
Length (mm)1.3
Maximum Reverse Voltage (V)75
Number of Pins2
Operating Temperature (°C)(Min)-55 ,(Max)+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size1.3 x 0.9 x 0.7mm
Width (mm)0.9
number of element per chip1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Small Signal Switching Diodes, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan