onsemi onsemi 940nm infrared emitting diode, 5 mm bullet type (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)6.1 Dia.x8.77
Maximum Supply Voltage (V)1.6
Number of LED (pieces)1
Number of Pins2
Peak Wave Length (nm)940
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Directivity half angle: 40°

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan