onsemi onsemi Photocoupler, Through-hole mounting, Number of channels: 1, Transistor output, CNY172M

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
FeatureOptocoupler, Transistor Output, Fairchild Semiconductor
Maximum Input Current (mA)60
Number of Channels1
Number of Pins6
Output DeviceTransistor
PackagePDIP
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Input current type: DC * Maximum current conversion rate: 1.25 * Minimum current transmission rate: 0.63

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan